99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤

99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤 - SOFT99
(10件のレビュー)

白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。
硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。

成分ケイ素化合物、プロピルアルコールセット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚タイプ液体液性非水溶性液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※メーカーテストによる。使用環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857413B-500
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『99工房モドシ隊 ゴム・未塗装樹脂光沢復活剤』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45857413
2023-12-19
用途: 自動車のドアミラやモールに
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の樹脂のドアミラーの付け根部分が白く変色してたので購入しました。
値段が安いのでダメ元で購入しましたが、期待を超える出来栄え艶で満足しています。

対象商品 : 45857413
2023-08-17
用途: アルミサッシのクレセント樹脂部分の白化の回復の為購入

窓のクレセント錠の未塗装黒色樹脂部分の白化の回復を期待していましたが、残念ながらほぼ回復せず白化したままでした。劣化の状態にもよるのだろうと思い、表面を少し研磨してから再挑戦しましたが、やはり状態は変わらず!
取り敢えず残りがあるので、暇を見てバイクの未塗装部の白化部分を磨いてみようと思っています。(黒くなってくれる事に期待して!)

1が参考にしています
対象商品 : 45857413
2022-11-14
用途: マイカーの窓ガラスのゴム部分・樹脂製パーツへの塗布
サービス業

車の窓ガラス下部分のゴムとフロントリップスポイラーに使用。
本来は復活剤ではあるが、今回は購入して間もない車へ塗布を行いました。
綺麗なうちに塗布することで劣化防止を期待しての使用です。
勤務地が箱根で火山性ガスによる酸性雨が降り、どの車も傷みが早いので今回この商品を使うことで、経年劣化に違いが出ることを願っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45857413
2021-12-05
用途: 車の黒樹脂部分の黒み復活に
アーチルダ アート プロダクツ

施工後は見違えるようにソフトな艶で見栄えがするが、きちんと下処理して施工しても一年はもたないね。まぁ、そんなもんだと思う。過度な期待はしないほうがよいね。
車も脱プラできないものかね。

2が参考にしています
対象商品 : 45857413
2021-08-09
用途: 車の外部樹脂パーツに

白っぽくなってしまったミラーステー等の黒い樹脂部品が、直ぐに黒に元通りに変わりました。ただし、どれくらい長持ちするかは不明です。

対象商品 : 45857413
2021-06-30
用途: トラックのウレタンバンパー
製造業

少量でとても綺麗になりビフォーアフターをSNSでアップしたら友達の反応も良かった。しかしスポンジの品質が悪く液を浸透させる部分と持ち手の部分が直ぐにはがれてしまう 残念

対象商品 : 45857413
2020-07-29
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいのが第一印象でした。 施工後の見た目はOKです。 あとはどこまでこの状態を維持できるか、ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 45857413
2021-02-03
用途: 傷んできたので復活
建設業・工事業

7年も経つとゴム&プラの未塗装の部分はボケてきます。
これで拭くと見事に元通りになります。
周りがボケてしまう程きれいな状態になります。
塗装面には注意して下さい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする