曜日別特売

タッチアップペン

タッチアップペン - SOFT99タッチアップペン - SOFT99タッチアップペン - SOFT99タッチアップペン - SOFT99タッチアップペン - SOFT99タッチアップペン - SOFT99タッチアップペン - SOFT99タッチアップペン - SOFT99
(10件のレビュー)

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※保管の際は、キャップをしっかり締め、直射日光の当たるところ、火気のあるところ、温度が40℃以上になるところ、サビの発生しやすい水・湿気の多いところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切って廃棄してください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857438D7710アーバンナイトブルークリスタルM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857447D7711シャイニングレッド
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857456D7712ファイアークォーツレッドM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857465D7713タングステングレーM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857474H7694コバルトブルーP
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857483H7695ブリリアントスポーティブルーM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857499H7696ルナシルバーM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857508H7697スマートブラック
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857517H7698プレミアムホワイトPII
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857526H7699プレミアムディープロッソP
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857535M7700メテオグレーマイカ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857544M7701ディープクリスタルブルーマイカ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857553N7692シャイニングブルーPM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857569N7693ラディアントレッドPM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857578S7702フィズブルーPM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857587S7703スノーホワイトP
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857596S7704スーパーブラックP
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857605S7705プレミアムシルバーM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857614S7706ブーストブルーPM
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
45857623S7707スチールシルバーM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857639S7708クールカーキPM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857648S7709ピュアホワイトP
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857657T7686アティチュードブラックマイカ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857666T7687ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857675T7688コバルトブルーM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857684T7689クールソーダM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45857693T7690ダークバイオレットマイカM
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
45857709T7691ディープアメジストマイカM
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
45857718H7675プレミアムゴールドパープルP
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: バイク整備作業
製造業

本品の多くの色種類を集めております。バイクカウルの補修等で活躍しております。

対象商品 : 45857544
2025-11-20
用途: クルマボディの塗装補修

かつての経験では、メタリックカラーは、元のボディ色と馴染まないと思っていましたが、期待以上でした。今後もあちこち補修します。

対象商品 : 45857544
2025-06-01
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので助かります。しかたありませんが、他の物と一緒に買わないと送料がかかってしまうのでタイミングのいい時に買います。

2025-05-16
用途: 再塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

飛び石で剥げてしまった塗装を塗るため購入。
よく目を凝らせば塗った部分がわかるくらいなもので、遠目で見ればわからないので満足している。

対象商品 : 45857639
2021-10-18
用途: ボデー補修

専用色であるので違和感はない。割引で購入出来るとお得感有り。スプレーも設定してほしい。

対象商品 : 45857648
2024-04-25
用途: 車の補修
農・林・水産業

側面に塗ると粘度がなく液が垂れてくる。
もう少し粘度を挙げて欲しい。
一度、使用して蓋をしておいても蓋が固まってしまい、次回、使用する時、
蓋が開かないことがある。

対象商品 : 45857648
2023-03-30
用途: 補修
花園フルーツ農・林・水産業

薄い、時間経って揮発性が抜けてから塗装しないと塗れない

対象商品 : 45857614
2021-06-14
用途: 塗装のタッチアップに

これは使い方次第で上手くできたり失敗したり、使い手のスキル次第でしょう。カラーコードを合わせても微妙な色の差は仕方ないとあきらめてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする