曜日別特売

C-HR専用スマートフォンホルダー

C-HR専用スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックC-HR専用スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックC-HR専用スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックC-HR専用スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックC-HR専用スマートフォンホルダー - 槌屋ヤックC-HR専用スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック

C-HR(ZYX10/NGX50)の右ハンドル車専用のスマートフォンホルダー。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
幅55mm~80mmのスマートフォンをホールドできる。
スマートフォンの脱着が簡単にできる。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に180°回転できる。

取付方式両面テープメーカートヨタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857964SY-C11
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする