曜日別特売

スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ

スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ - ワコー
(1件のレビュー)

ムートンの様な洗い心地!
すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい
毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす!
ムートンのようなスムーズな洗い心地!
ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。

材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC寸法(mm)約130×349×64.4質量(g)約134危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858375CSP-01
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45858375
2024-02-09
用途: 洗車
建設業・工事業

コーティング施工時に使用しています。カバーを取って洗濯できますし、二週間に一度のペースで洗車しても一年楽に持ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする