曜日別特売

SpaPlusふわふわボディモップ

SpaPlusふわふわボディモップ - ワコー

花粉やホコリをキャッチ!
ボディのホコリ取りに
毛足の長い極細繊維が、花粉やホコリなどをしっかり絡め取り、離しません。
ロングサイズで、手の届きにくいルーフ面などもラクに作業できます。
持ちやすいスポンジグリップで、すべりにくく、ボディに触れてもキズがつきにくい。

用途自動車外装のホコリ取り材質糸:ポリエステル 柄:ポリプロピレン グリップ:合成ゴム・PVC寸法(mm)約170×70×700危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858488CC-44
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする