曜日別特売

IXIL(イクシル) SUZUKI GSF600N BANDIT '01-'04 XOVC オーバル スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) SUZUKI GSF600N BANDIT '01-'04 XOVC オーバル スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI GSF600N BANDIT '01-'04 XOVC オーバル スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
用途
SUZUKI GSF 600 N BANDIT 01-04 (WVA8)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
XOVC
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45859459IX-OS8051VXC
¥83,000
¥79,980
¥87,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする