IXIL(イクシル) SUZUKI GSF650N/S BANDIT '07-'15/GSX650F '08-'15 XOVC オーバル スリップオン マフラー
- 用途
- SUZUKI GSF 650 N/S BANDIT 07-15 (WVCJ)
SUZUKI GSX 650 F 08-15
- 材質
- ステンレスAISI304
- 長さ(mm)
- 393
- 形状
- オーバル130×100mm
- 質量(kg)
- 2.1
- タイプ
- XOVC
- コンプリート
- ブラックHTペイント
- 内容量
- 1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
スリップオンマフラー の新着商品
カテゴリ



























