曜日別特売

レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用

レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用 - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

レトロ ストライプシフトノブ 150mm
シフトノブ全長:約150mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属

内容量1セット
注意
※ご購入前に必ずシフトパターンの確認をお願い致します。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45862548MM75-11511-BKブラックライン15012×1.25口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ、日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
45862557MM75-11511-BLブルーライン15012×1.25口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ、日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45862566MM75-11511-GRグリーンライン15012×1.25口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ、日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45862575MM75-11511-PUパープルライン15012×1.25口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ、日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45862584MM75-11511-RDレッドライン15012×1.25口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ、日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45862593MM75-11511-WHホワイトライン15012×1.25口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ、日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45862609MM75-11511-YEイエローライン15012×1.25口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
いすゞ、三菱、軽トラ、日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45862557
2020-09-16
用途: 仕事で乗る大型トラックに
運輸・通信業

レトロでオシャレなシフトノブです。ブルーをチョイス。綺麗なブルーがクリスタルの中に映えます。ATなのでちょうどいいサイズ感。操作しやすい太さ。運転が楽しくなります。水中花もいいけど、こう言うレトロ感のあるラインもたまらない。

対象商品 : 45862584
2019-11-07
用途: ギアチェン
運輸・通信業

写真は全体的に赤いのに実物はほとんど透明で
がっかりしました。
赤いシフトノブが欲しかったから金損しました。

MonotaROからの回答

画像がわかり辛く申し訳ございませんが、クリアに赤のラインが入ったものとなります。
画像では側面が透けてしまいますので、赤に見えてしまっております。
差替え検討いたします。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする