曜日別特売

ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B

ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B - TOSTEM(LIXIL)
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材(基材)アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45878386D1-DE2B01-MAFF1箱(6枚)イタリアンウォルナットFほんのり Foot feel
28,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878395DZ-DE2B01-MAFF1箱(6枚)ウォルナットFほんのり Foot feel
28,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878438DX-DE2B01-MAFF1箱(6枚)チェスナットFしっかり Foot feel
28,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878447DY-DE2B01-MAFF1箱(6枚)チェリーFさらっと Foot feel
28,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878465DJ-DE2B01-MAFF1箱(6枚)ホワイトオークFほんのり Foot feel
28,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878474DW-DE2B01-MAFF1箱(6枚)ホワイトペイントFしっかり Foot feel
28,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878483D2-DE2B01-MAFF1箱(6枚)メープルFさらっと Foot feel
28,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878517D1-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)イタリアンウォルナットFほんのり Foot feel
14,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878526DZ-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)ウォルナットFほんのり Foot feel
14,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878569DX-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)チェスナットFしっかり Foot feel
14,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878578DY-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)チェリーFさらっと Foot feel
14,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878596DJ-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)ホワイトオークFほんのり Foot feel
14,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878605DW-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)ホワイトペイントFしっかり Foot feel
14,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878614D2-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)メープルFさらっと Foot feel
14,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
45878404DR-DE2B01-MAFF1箱(6枚)ショコラオークFほんのり Foot feel
26,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
45878413DL-DE2B01-MAFF1箱(6枚)スモークオークFほんのり Foot feel
26,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
45878429DH-DE2B01-MAFF1箱(6枚)チークFほんのり Foot feel
28,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
45878456DK-DE2B01-MAFF1箱(6枚)ナチュラルオークFほんのり Foot feel
28,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
45878499DP-DE2B01-MAFF1箱(6枚)ライトオークFほんのり Foot feel
26,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
45878508D3-DE2B01-MAFF1箱(6枚)ライトメープルFさらっと Foot feel
26,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
45878535DR-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)ショコラオークFほんのり Foot feel
13,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
45878544DL-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)スモークオークFほんのり Foot feel
13,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
45878553DH-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)チークFほんのり Foot feel
14,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
45878587DK-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)ナチュラルオークFほんのり Foot feel
14,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
45878623DP-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)ライトオークFほんのり Foot feel
13,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
45878639D3-DE2B01H-MAFF1箱(3枚)ライトメープルFさらっと Foot feel
13,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする