バートロニクス CF408T

バートロニクス CF408T - SATO(サトー)
(1件のレビュー)

自動給紙機能でラベルセットが容易。
カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。
有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。
単枚ラベルにも対応。

用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。印刷方式感熱方式解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒)用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚厚さ(mm)(用紙)0.08~0.21フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコードコード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)30~90RH(但し、結露なきこと)保存温度範囲(℃)-5~60保存湿度範囲30~90RH(但し、結露なきこと)規格VCCI Class B消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146質量(kg)約1.5インターフェース通信インターフェース:USB+LAN適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104電源(V)AC100-240±10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
合成シンボル
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45872813WWCF41040 STD(USB+LAN)GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)STD
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45872829WWCF41140 CT(USB+LAN)GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)CT
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45872838WWCF41240 ハクリ(USB+LAN)GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)ハクリ
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45872813
2024-08-30
用途: 荷札
シージェーソフト株式会社サービス業

廉価版なので印刷速度に不安があったが問題なしで安堵した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする