曜日別特売

プチラパン PW208NX

プチラパン PW208NX - SATO(サトー)

ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』

用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間付属品バッテリー適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約444規格VCCI Class B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますコード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)内容量1台
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
※充電器は別売となります。別途、ACアダプタやチャージャー等をご検討下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
インターフェース
使用環境温度(℃)
使用環境湿度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45872847WWPW24000 USB+Bluetooth(Mfi)+NFC バッテリ付USB+Bluetooth仕様充電中:8.7、待機中:1.7、スリープ中:0.7USB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15613476WWPW24180 USB+Bluetooth(Mfi)+WiFi1+NFC バッテリ付USB+Bluetooth+W-LAN仕様充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4USB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)IEEE802.11a、b、g、nラベル:0~50、 ノンセパ:5~35ラベル:20~80%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45872856WWPW24080 USB+Bluetooth(Mfi)+WiFi+NFC バッテリ付USB+Bluetooth仕様充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4USB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45872856WWPW24080 USB+Bluetooth(Mfi)+WiFi+NFC バッテリ付15613476WWPW24180 USB+Bluetooth(Mfi)+WiFi1+NFC バッテリ付WWPW24080 USB+Bluetooth(Mfi)+WiFi+NFC バッテリ付 プチラパン PW208NX SATO(サトー) 15613476プチラパン PW208NXSATO(サトー)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする