ケニス
ホットマグネットスターラー
設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。
耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL)
5000
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
付属品
撹拌子40mm×1
寸法(mm)
268×160×85
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
280
プレート寸法(Φmm)
135(セラミックコートステンレス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45878964
MI03
5000
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください