USB3.0 顕微鏡カメラ

USB3.0 顕微鏡カメラ - ケニス

すでにお持ちの顕微鏡に取り付けるだけで、PCに高解像度顕微鏡画像を取りこめるカメラです。
静止画・動画撮影に加え、タイムラプス撮影も可能です。
撮影した静止画は、計測・深度合成・タイリング・多重染色画像重ね合わせが可能です。

付属品ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル(1.5m)適合(接続鏡筒)Cマウント寸法(mm)約68×68×46質量(g)約290出力USB3.0電源USB給電対応OSWindows 7以降画素数500万画素内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45879217U500
140,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする