曜日別特売

白衣

白衣 - ケニス

大人サイズの白衣です。
袖口にゴム通し用の穴が付いています。

サイズ3Lホワイト仕様胸ポケット付、シングル(ボタン)混率(%)ポリエステル65、綿35、ポプリン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45879479男子シングル1151305060
4,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
45879488女子シングル1101204458
4,300
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする