曜日別特売

ガラス管(軟質ガラス)

ガラス管(軟質ガラス) - ケニス
(2件のレビュー)

加工に適した軟質ガラスのガラス管です。

材質軟質ガラス長さ(cm)40仕様両端摺(端処理)厚さ(mm)1内容量1組(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45879944-75
2,800
取扱い終了
代替品有
45879953-86
3,500
取扱い終了
代替品有
45879935-64
2,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45879944-346857997mmΦ×60cm(10本組)- ガラス管(軟質ガラス) ケニス 34685799ガラス管(軟質ガラス)ケニス1セット(10本)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45879953-346858088mmΦ×60cm(10本組)- ガラス管(軟質ガラス) ケニス 34685808ガラス管(軟質ガラス)ケニス1セット(10本)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45879944
2024-12-02
用途: ガラス細工
その他業種

軟化温度が高いのか、ガラス細工には全く向いていません。ガラス切り口の色は緑色なので、軟質ガラスと思いますが、細工が先に進まず断念しました。

1が参考にしています
対象商品 : 45879953
2023-03-29
用途: ガラス細工

想定していたより融けにくく、高温バーナーが必要である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする