Lexer
microSDXC
(1件のレビュー)
容量(GB)
(microSD)64
UHSスピードクラス
UHS-Ⅰ class10
性能
シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)95MB/s、【書き込み速度】(最大)45MB/s
寸法(mm)
15×10×1
質量(g)
12
内容量
1個
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880513
LSDMI64GBB1JP633A
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください