アウス
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880599
D-STD-PU 50
62
47 16山
38
51
56
113
2.5
22.5
50
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880608
D-STD-PU 65
78
63 16山
54
67
71
115
2.5
22.5
65
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880617
D-STD-PU 75
91
73 16山
64
77
83
115
3
22
75
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880626
D-STD-PU 100
116
96 16山
88
100
107
115
3
22
100
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください