アウス
スーパートラップ付角目皿(VP・VU兼用)
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880687
D-STDK-PU 100x150x50
100
150
79
129
38
51
56
105
7×28
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880696
D-STDK-PU 100x200x50
100
200
78
178
38
51
56
105
7×40
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880705
D-STDK-PU 150x150x75
150
150
128
128
64
77
83
107
7×49
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880714
D-STDK-PU 150x200x75
150
200
128
178
64
77
83
107
7×70
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください