アウス
スーパートラップ付掃除口(内部目皿付)排水金具D-ZL付VP・VU兼用
臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880854
DZL-3CO-STD-PU 50x50
62
51
38
51
56
120~210
2.5
22.5
50×50
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880863
DZL-3CO-STD-PU 75x50
91
77
64
77
83
120~210
3
22
75×50
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880879
DZL-3CO-STD-PU 100x50
116
100
88
100
107
120~210
3
22
100×50
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください