アウス
スーパートラップ付目皿D-ZL付VP・VU兼用
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880888
DZL-STD-PU 50x50
62
47 16山
38
51
56
4.5
5
120~210
2.5
22.5
50×50
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880897
DZL-STD-PU 75x50
91
73 16山
64
77
83
6.5
9.5
120~210
3
22
75×50
¥
8,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880906
DZL-STD-PU 100x50
116
96 16山
88
100
107
8
14.5
120~210
3
22
100×50
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください