アウス
スーパートラップ付角目皿VP・VU兼用(D-ZL付)
ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45880958
DZL-STDK-PU 100x150x50x50
100
150
79
129
38
51
56
140~230
7×28
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880967
DZL-STDK-PU 100x200x50x50
100
200
78
178
38
51
56
140~230
7×40
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880976
DZL-STDK-PU 150x150x75x50
150
150
128
128
64
77
83
140~230
7×49
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880985
DZL-STDK-PU 150x200x75x50
150
200
128
178
64
77
83
140~230
7×70
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください