曜日別特売

ツバ広掃除口(VP・VU兼用)

ツバ広掃除口(VP・VU兼用) - アウスツバ広掃除口(VP・VU兼用) - アウスツバ広掃除口(VP・VU兼用) - アウス

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

形状掃除口タイプVP、VU兼用内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45882367D-COVT-PU-N 4040枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882376D-COVT-PU-N 5050枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882385D-COVT-PU-N 6565枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
4,000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882394D-COVT-PU-N 7575枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
4,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882403D-COVT-PU-N 100100枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
6,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
45882419D-COVT-PU-N 125125枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882428D-COVT-PU-N 150150枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882437D-COVT-PU-N 200200枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:CAC203、パッキン:NR
90,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする