アウス
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質
金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び
選択してください
40
50
65
75
100
125
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45882683
D-COVT-N-PU 40
40
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45882699
D-COVT-N-PU 50
50
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882708
D-COVT-N-PU 65
65
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882717
D-COVT-N-PU 75
75
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45882726
D-COVT-N-PU 100
100
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882735
D-COVT-N-PU 125
125
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882744
D-COVT-N-PU 150
150
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材