曜日別特売

ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) - アウスワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) - アウスワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) - アウス

中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。

材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45882875D-3COV-N-PU 5050
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45882884D-3COV-N-PU 6565
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882893D-3COV-N-PU 7575
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882909D-3COV-N-PU 100100
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45882918D-3COV-N-PU 125125
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする