アウス
防水ソケット(塩ビ製)
床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45883347
D-MRBS 50
108
10
120
59
55
59
60.5
59.5
2
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883356
D-MRBS 75
160
13
120
59
55
56
89.6
88.3
4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45883365
D-MRBS 100
206
16
120
59
55
52
114.8
113.2
4
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材