アウス
洗濯機排水口 VU専用
仕様
ビス付
材質
胴:CAC203
サイズ
50
胴径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45884923
D-CB1-VU 50
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください