曜日別特売

タンク取出し金具(普及型)

タンク取出し金具(普及型) - アウスタンク取出し金具(普及型) - アウスタンク取出し金具(普及型) - アウス

部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45885876S-0222 154523329
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45885885S-0222 205328334
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
45885894S-0222 255628339.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
45885903S-0222 327228348.5
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45885919S-0222 407830355
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45885928S-0222 508730366
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
45885955S-0222 100152303120
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
45885937S-0222 6510530381
8,100
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
45885946S-0222 8012330395
12,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする