曜日別特売

PEフィッティング

PEフィッティング - アウスPEフィッティング - アウスPEフィッティング - アウス
材質本体PE樹脂内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法E(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886025S-0200 155630327676143
5,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
45886034S-0200 20693538106107451
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886043S-0200 25734546126127863
6,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886059S-0200 409349631261210067
9,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886068S-0200 5010856731261511674
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886077S-0200 65Φ13964971451812883
17,900
17,880
19,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886086S-0200 80Φ152641101452015983
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886095S-0200 100Φ178751361552019085
61,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする