アウス
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付)
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。
用途
土間用
材質
SUS304
仕様
指穴式、クサリ付
寸法(mm)
235×190×95H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886217
SB24-10
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください