アウス
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質
SUS304
寸法L(mm)
170
寸法D2(mm)
215
寸法d1(mm)
190
寸法d2(mm)
170
寸法D3(mm)
215
寸法D4(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886287
SNS-1 235x190x95H
95
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886296
SNS-2 235x190x130H
130
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886305
SNS-2K 235x190x130H
130
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください