アウス
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質
SUS304
寸法H(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886314
SNS-4 246x196x150H
173
216
196
165
223
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886323
SNS-4B 296x246x150H
223
266
246
216
273
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください