アウス
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)ホース口付
今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。
材質
SUS304
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
130
寸法D2(mm)
215
寸法d1(mm)
190
寸法d2(mm)
170
寸法D3(mm)
215
寸法D4(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886339
SNS-3 190x235x130H
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください