アウス
ステンレス製散水栓BOX壁埋設型
背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
130~160
寸法D2(mm)
165
寸法d1(mm)
246
寸法d2(mm)
216
寸法D4(mm)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886348
SKS-1 246x196x130~160H
¥
46,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886357
SKS-1K 246x196x130~160H
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください