アウス
トラッピー浅型トラップ付
150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
材質
本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
タイプ
幅150mm
寸法F(mm)
100
寸法E(mm)
84.5
寸法B(mm)
148
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886689
SP-450
448
57
166.5
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886698
SP-600
598
57.5
167
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886707
SP-750
748
57
166.5
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886716
SP-900
898
57
166.5
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください