曜日別特売

トラッピー浅型トラップ付

トラッピー浅型トラップ付 - アウストラッピー浅型トラップ付 - アウストラッピー浅型トラップ付 - アウス

150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。

寸法B(mm)148寸法E(mm)104.5材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886725SP-450C44819257.5
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886734SP-600C598193.559
33,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする