曜日別特売

トラッピー角型浅型トラップ付

トラッピー角型浅型トラップ付 - アウストラッピー角型浅型トラップ付 - アウストラッピー角型浅型トラップ付 - アウス

VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。

寸法E(mm)84.5材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886768SP-15014814816757.574
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886777SP-200198198166.55799
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886786SP-250248248166.557124
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする