曜日別特売

トラッピー角型偏心トラップ付

トラッピー角型偏心トラップ付 - アウストラッピー角型偏心トラップ付 - アウストラッピー角型偏心トラップ付 - アウス

VU管50mm用です。締金具付です。タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。

材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法A(mm)148寸法F(mm)74寸法D(mm)57.5寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148寸法C(mm)194内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886795SP-150B
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする