アウス
ハイとーる角型(浅型)
シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
材質
本体SUS304
寸法C(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45887109
FM15-15
-
148
148
¥
10,000
¥
9,398
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45887118
FM20-20
-
198
198
¥
14,000
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45887127
FM25-25
-
248
248
¥
20,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356329
FM25-25【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
248
248
¥
20,000
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください