C・トラップ(水平取付型)

C・トラップ(水平取付型) - アウスC・トラップ(水平取付型) - アウスC・トラップ(水平取付型) - アウス

使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。

耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45887529D-CT25A25150738241.936.929.424.4160
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
45887538D-CT30A301587387504534.529.5175
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
45887547D-CT40A401919510858533833300
21,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
45887556D-CT50A5021911312769644439450
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする