曜日別特売

ポジドライブドライバー No.4600

ポジドライブドライバー No.4600 - ベッセルポジドライブドライバー No.4600 - ベッセルポジドライブドライバー No.4600 - ベッセル
(3件のレビュー)

刃先は、高精度のブラックポイント加工。

用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458897964600 PZ1X75ポジドライブPZ No.175
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45889805PZ2×100ポジドライブPZ No.2100
オープン
719
791(税込)
当日出荷
45889814PZ3×150ポジドライブPZ No.3150
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45889814
2023-02-27
用途: スキーのビンディング調整。
MT白馬サービス業

普通のドライバーではポジは対応できないのでありがたい。

対象商品 : 45889796
2022-12-22
用途: 自動車整備
ムトウサービス業

作りが荒すぎ。精度も悪い。安かろう悪かろうの製品。

1が参考にしています
対象商品 : 45889805
2020-12-13
用途: 輸入家具(IKEA)のポジドライブネジの締緩作業
製造業

【グリップ部】VESSELの中では廉価版のラインナップなので、高級感のあまりない1種類の樹脂でグリップが成形されていますが、表面にはシボが作られており、かつ六角断面の辺をしっかりえぐってデザインしているので、(メガドラのような)樹脂とゴムの複合グリップにもほとんど劣らない握りやすさを感じます。むしろ軽量で汚れが付きにくいので個人的にはこちらの方が好感を持てる感触です。
【先端部のフィット感】このドライバーをIKEAの家具のポジドライブネジの頭に当てるとピタリと隙間なくフィットしました。(※IKEAで一見プラスネジのように見えるネジはみなポジドライブ規格のネジです。)
さすがはneprosのドライバーをOEMで作っているVESSELです。(※ポジドライブの日本でのライセンスはVESSELが所有しています。)
【重量etc】このドライバー(PZ2×軸長100mm)の重量は64.6gでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする