ベッセル
ベクトル普通ドライバー B-260
押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
サックに入る先細形状。
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
内容量
1本
全8種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
5.5×0.8mm
6×0.9mm
8×1.1mm
No.1
No.2
No.3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890076
-5.5×75
マイナス
5.5×0.8mm
5.5×0.8
75
¥
798
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
45890085
-6.0×100
マイナス
6×0.9mm
6×0.9
100
¥
1,060
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
45890094
-6.0×150
マイナス
6×0.9mm
6×0.9
150
¥
1,080
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890103
-8.0×150
マイナス
8×1.1mm
8×1.1
150
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890119
+1×75
プラス
No.1
-
75
¥
798
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890128
+2×100
プラス
No.2
-
100
¥
1,060
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
45890137
+2×150
プラス
No.2
-
150
¥
1,080
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
45890146
+3×150
プラス
No.3
-
150
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください