曜日別特売

ベクトルスタビードライバー B-270

ベクトルスタビードライバー B-270 - ベッセルベクトルスタビードライバー B-270 - ベッセルベクトルスタビードライバー B-270 - ベッセル

手にフィットするクッショングリップ。
限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。

軸径(Φmm)6全長(mm)68グリップ径(Φmm)35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890155-6×15マイナス6×0.9mm6×0.915
672
399
439(税込)
翌日出荷
45890164+1×15プラスNo.1-15
672
399
439(税込)
翌日出荷
45890173+2×15プラスNo.2-15
672
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする