曜日別特売

ベクトルスタビー差替ドライバー

ベクトルスタビー差替ドライバー - ベッセルベクトルスタビー差替ドライバー - ベッセル
(2件のレビュー)

ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。
電動・充電ドライバービットが使える。
家庭でのネジ締めはこれでOK!
限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。

商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890189270W-62六角564535あり
982
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 狭所のねじ締め
建設業・工事業

全長は短くしたいけど普通のスタビーだとビットが短くて届かない、そんな状況に遭遇して、これにインパクトのビット着けたらいいんじゃね?と思い購入。とても具合の良い物になりました。
スタビーとして使う機会は滅多にないけど、普通のドライバーとしても使えるし、インパクトのビットの方が耐久性も高いので良いと思います。

対象商品 : 45890189
2023-04-05
用途: 自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス

頭のつぶれたネジを外すときに使用します。固着していないネジならばネジプライヤーを使わず作業できて便利です。まだ、使用回数が多くないのですが、使用感をみていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする