ベクトル貫通ドライバー B-280

ベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280 - ベッセル
(2件のレビュー)

押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
ハンマーで叩ける大型ナット。
サックに入る先細形状。

材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890198-5.5×75マイナス5.5×0.8mm75
オープン
629
692(税込)
翌日出荷
45890207-6×100マイナス6×0.9mm100
オープン
749
824(税込)
当日出荷
45890216-6×150マイナス6×0.9mm150
オープン
749
824(税込)
当日出荷
45890225-8×150マイナス8×1.1mm150
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
45890234+1×75プラスNo.175
オープン
629
692(税込)
当日出荷
45890243+2×100プラスNo.2100
オープン
749
824(税込)
当日出荷
45890259+2×150プラスNo.2150
オープン
749
824(税込)
当日出荷
45890268+3×150プラスNo.3150
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45890243
2023-10-20
用途: 自動車整備
NOZAKIモータース自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが太くて力が伝わる
またリピートします
おすすめします

対象商品 : 45890207
2023-10-20
用途: 自動車整備
NOZAKIモータース自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが太くて力が伝わる
おすすめします
またリピートします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする