ベッセル
ウッディドライバー B-300
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
仕上
黒クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890417
-5.5×75
マイナス
5.5×0.8mm
75
¥
997
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
45890426
-6×100
マイナス
6×0.9mm
100
¥
1,086
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
45890435
-6×150
マイナス
6×0.9mm
150
¥
1,146
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
45890444
-8×150
マイナス
8×1.1mm
150
¥
1,623
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
45890453
+1×75
プラス
No.1
75
¥
997
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
45890469
+2×100
プラス
No.2
100
¥
1,086
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45890478
+2×150
プラス
No.2
150
¥
1,146
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
45890487
+3×150
プラス
No.3
150
¥
1,623
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください