曜日別特売

ドライバーセットファミドラ12

ドライバーセットファミドラ12 - ベッセル

この1セットで12通りの使い方ができる。
玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。
+2は、太軸と細軸を用意。
収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。
親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。

仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890986TDー912Nマイナス、プラス、三角
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする