曜日別特売

パワーグリップドライバー B-5100

パワーグリップドライバー B-5100 - ベッセルパワーグリップドライバー B-5100 - ベッセルパワーグリップドライバー B-5100 - ベッセルパワーグリップドライバー B-5100 - ベッセルパワーグリップドライバー B-5100 - ベッセルパワーグリップドライバー B-5100 - ベッセルパワーグリップドライバー B-5100 - ベッセルパワーグリップドライバー B-5100 - ベッセル
(3件のレビュー)

軸は早回しに便利なローレット加工。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品内容量1本
全13種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891013-4×75マイナス4×0.45mm4150
684
419
461(税込)
当日出荷
45891038-2.5×75マイナス2.5×0.35mm3150
513
319
351(税込)
当日出荷
45891047-2.5×100マイナス2.5×0.35mm3175
553
329
362(税込)
当日出荷
45891083+00×75プラスNo.003150
513
319
351(税込)
当日出荷
45891099+0×75プラスNo.03150
513
319
351(税込)
当日出荷
45891117+2×200プラスNo.25304
947
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
45891126+2×300プラスNo.25404
1,047
629
692(税込)
当日出荷
45891135+1×75プラスNo.14150
684
419
461(税込)
当日出荷
45891029-5×250マイナス(-)5mm250288
オープン
取扱い終了
45891056-2.5×150マイナス2.5×0.35mm3225
645
取扱い終了
45891065-4×100マイナス(-)4mm4197
オープン
取扱い終了
45891074-5×150マイナス(-)5mm5150
オープン
取扱い終了
45891108+2×150プラス(+)No.25254
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-23
用途: プラボディ家電メンテ時のミニドライバー用途
MAR SURFBOARDS

今回、プラスの00、0、1、の軸長75mmを購入しました。以前から貫通ドライバーはパワーグリップを愛用しておりグリップ形状と素材感は安定の満足感、ナーリング加工は結構歯が立ってて滑りにくさもなく価格もリーズナブル。2番の75mmが有れば一緒に小さい引き出しなどで保管しやすくて最高なんですけどね。。

対象商品 : 45891135
2023-03-16
用途: 電子機器の分解組み立て

長年愛用しているベツセル社のメガドラ細軸ドライバが終売方向なので同じ社のこちらを買ってみました。
グリップがメガドラ細軸より更に細身で形状も工夫されて携行性が良くなり、道具としても問題なく使えます。

対象商品 : 45891083
2020-04-13
用途: ギターや自動車の整備、部品取付
岡田エンジニアリングその他業種

実は細軸なこのシリーズ。周囲とのクリアランスが狭い時に力を発揮する。またどのような握り方をしても力が入るパワーグリップなのでその点でも重宝する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする