KATO-DENKI(加藤電機)
HORNET ハンドルロック
こんなお得な商品も!
ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(14)
車両盗難対策に!
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
動作温度範囲(℃)
ハンドル内径(Φmm)
ハンドル直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45891144
LH-12R
550×130×140最小)
約2350
-
-
-
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
45891153
LH-11R
約560×100(最小)
約1850
約-30~60
~440まで
太さ40以下
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ホーネット ハンドルロック LH-11R ダイヤルキータイプ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
HORNETハンドルロックLH-12Rダイヤルキータイプ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった