アドフラット

アドフラット - ユニット

アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。
数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。
ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。
仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。
取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。
設置作業も大幅に効率アップできます。

材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂)仕様コーナーパネル厚さ(mm)1.2寸法(mm)3000質量(kg)18使用角度(°)出隅:70、入隅:300内容量1枚
注意
※別売の957-15(Jフック)×6使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891318957-132
32,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする