ユニット
撮影用黒板
材質
ホーローホワイトボード
仕様
年月日なし
付属品
ボードマーカー黒×1、消し具
寸法(mm)
450×600×16厚
質量(kg)
約2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45891327
373-11A
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください